Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett, aus Kunststoff, 230x320x3 mm, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmbrett, aus Kunststoff, 230x320x3 mm, glasklar
Klemmbrett, aus Kunststoff, 230x320x3 mm, glasklar
Artikel-Nr.:
     C1027-4457
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     4457
EAN/GTIN:
     4007735044572
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Aus Kunststoff. Klemme aus Metall, silber. Hochwertige Ausführung. Mit starker Federklemme und Aufhängung. Abgerundete Kanten. Klemme an der kurzen Seite. Größe: 230 x 320 x 3 mm (B x T x H). Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Anordnung der Lage (Klemme):
kurze Seite
Herstellerartikelnummer:
4457
Material der Klemme:
Metall
min. Dicke:
3
GTIN:
4007735044572
Artikelbezeichnung:
Klemmbrett
Höhe:
320
Breite:
230
Farbe:
glasklar
Produkttypbezeichnung:
Klemmbrett
Werkstoff:
Kunststoff
Hersteller-Name:
Albert & Co
Beschreibung der Besonderheiten:
hochwertige Ausführung. Mit starker Federklemme und Aufhängung. Abgerundete Kanten
Farbe der Klemme:
silber
Stärke:
3
Anordnung der Lage der Klemme:
kurze Seite
Produkt-Typbezeichnung:
Klemmbrett
Farbe der Klemmen:
silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.