Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband-Tischabroller, , für Rollen 25mm x 66m, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebeband-Tischabroller, , für Rollen 25mm x 66m, blau
Klebeband-Tischabroller, , für Rollen 25mm x 66m, blau
Artikel-Nr.:
     C1027-3025
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     3025
EAN/GTIN:
     4007735030254
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebeband Tischabroller
Größe: 155 x 70 x 85 mm (B x T x H). Für Rollen 25 mm x 66 m. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
max. Breite des Klebebandes:
25
Tiefe:
70
Messer auswechselbar:
Ja
max. Länge des Klebebandes:
66
Produkt-Typbezeichnung:
Tischabroller für Klebefilm
Farbe:
blau
Höhe:
85
Artikelbezeichnung:
Klebeband-Tischabroller
Breite:
155
GTIN:
4007735030254
Hersteller-Name:
Albert & Co
gefüllt:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Tischabroller für Klebefilm
Herstellerartikelnummer:
3025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.