Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Dosenbleistiftspitzer, für 7,8 und 11mm, Kunststoff, quadratisch, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppel-Dosenbleistiftspitzer, für 7,8 und 11mm, Kunststoff, quadratisch, schwarz
Doppel-Dosenbleistiftspitzer, für 7,8 und 11mm, Kunststoff, quadratisch, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1027-3015-11
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     3015-11
EAN/GTIN:
     4007735301514
Suchbegriffe:
Doppel-Dosenspitzer
Doppel-Spitzdose
Doppelanspitzdose
Doppeldosenspitzer
Für Stiftdurchmesser 7,8 und 11 mm. Spitzer aus Metall, austauschbar. Behälter aus Kunststoff, quadratisch. Spitzer silber, Behälter schwarz.
Weitere Informationen:
Spitzer austauschbar:
Ja
Hersteller-Name:
Albert & Co
Produkt-Typbezeichnung:
Doppel-Dosenspitzer
Material des Behälters:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Doppel-Dosenbleistiftspitzer
Farbe des Behälters:
schwarz
Farbe des Spitzers:
silber
Ausführung des Behälters:
quadratisch
GTIN:
4007735301514
Verwendung für Stiftdurchmesser:
7,8 und 11
Material des Spitzers:
Metall
Herstellerartikelnummer:
3015-11
Produkttypbezeichnung:
Doppel-Dosenspitzer
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.