Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistiftspitzer, für 7 mm, aus Metall, verzinkt, 15x25x10 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bleistiftspitzer, für 7 mm, aus Metall, verzinkt, 15x25x10 mm, silber
Bleistiftspitzer, für 7 mm, aus Metall, verzinkt, 15x25x10 mm, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-3001
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     3001
EAN/GTIN:
     4007735030018
Suchbegriffe:
Dosenanspitzer
Dosenbleistiftspitzer
Dosenspitzer
Spitzerdose
Für Stiftdurchmesser 7 mm, spitz. Spitzer aus Metall, verzinkt, Keilform. Messer austauschbar. Größe 15 x 25 x 10 mm (B x T x H). Farbe: silber. : Klarsichtverpackung.
Weitere Informationen:
Messer austauschbar:
Ja
Garantie gewährt:
Nein
Artikelbezeichnung:
Bleistiftspitzer
Hersteller-Name:
Albert & Co
Breite:
15
Farbe des Spitzers:
silber
Produkt-Typbezeichnung:
Bleistift-, Dosenspitzer
Material des Spitzers:
Metall, verzinkt
Spitzer austauschbar:
Nein
Ausführung der Spitzerform:
Keilform
Verwendung für Stiftdurchmesser:
7
Tiefe:
25
Höhe:
10
Spitzenform:
spitz
GTIN:
4007735030018
Herstellerartikelnummer:
3001
Produkttypbezeichnung:
Bleistift-, Dosenspitzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.