Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmständer, Metall, gelocht, 590 mm, Ø 270 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schirmständer, Metall, gelocht, 590 mm, Ø 270 mm, silber
Schirmständer, Metall, gelocht, 590 mm, Ø 270 mm, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-2980-36
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2980-36
EAN/GTIN:
     4007735298067
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Aus Metall, gelocht. Größe: 270 x 590 mm (Ø x H). Volumen: 28,5 l. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Werkstoff:
Metall, gelocht
Volumen:
28,5
Produkttypbezeichnung:
Schirmständer
Höhe:
590
Herstellerartikelnummer:
2980-36
GTIN:
4007735298067
Artikelbezeichnung:
Schirmständer
Hersteller-Name:
Albert & Co
Produkt-Typbezeichnung:
Schirmständer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.