Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmständer, Metall, gelocht, 590 mm, Ø 270 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schirmständer, Metall, gelocht, 590 mm, Ø 270 mm, schwarz
Schirmständer, Metall, gelocht, 590 mm, Ø 270 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1027-2980-11
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2980-11
EAN/GTIN:
     4007735298012
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Aus Metall, gelocht. Größe: 270 x 590 mm (Ø x H). Volumen: 28,5 l. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Volumen:
28,5
Farbe:
schwarz
Produkt-Typbezeichnung:
Schirmständer
Artikelbezeichnung:
Schirmständer
Hersteller-Name:
Albert & Co
Werkstoff:
Metall, gelocht
Höhe:
590
GTIN:
4007735298012
Herstellerartikelnummer:
2980-11
Produkttypbezeichnung:
Schirmständer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,18*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.