Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfalleimer, Stahl, kunststoffbeschichtet, mit Deckel, 12 l, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tretabfalleimer, Stahl, kunststoffbeschichtet, mit Deckel, 12 l, weiß
Tretabfalleimer, Stahl, kunststoffbeschichtet, mit Deckel, 12 l, weiß
Tretabfalleimer, Stahl, kunststoffbeschichtet, mit Deckel, 12 l, weiß
Tretabfalleimer, Stahl, kunststoffbeschichtet, mit Deckel, 12 l, weiß
Artikel-Nr.:
     C1027-2961-10
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2961-10
EAN/GTIN:
     4007735296100
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Aus Stahl, kunststoffbeschichtet. Mit Kunststoffeinsatz und Deckel. Größe: 255 x 395 (Ø x H). Volumen: 12 l. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Anzahl der Sortierfächer:
0
Breite:
0
Tiefe:
0
min. Durchmesser:
0
Höhe:
400
Artikelbezeichnung:
Tretabfalleimer
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Kunststoffeinsatz
Deckel vorhanden:
Ja
flammsicher:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Abfallkorb
Volumen:
12
GTIN:
4007735296100
Farbe:
weiß
Hersteller-Name:
Albert & Co
Werkstoff:
Stahl, kunststoffbeschichtet
Rollen vorhanden:
Nein
Griffrand vorhanden:
Nein
max. Durchmesser:
255
Herstellerartikelnummer:
2961-10
Produkt-Typbezeichnung:
Abfallkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,06*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.