Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher mit Abfallbehälter, Stahlblech, 610 mm, Ø 250 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standascher mit Abfallbehälter, Stahlblech, 610 mm, Ø 250 mm, silber
Standascher mit Abfallbehälter, Stahlblech, 610 mm, Ø 250 mm, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-2940-36
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2940-36
EAN/GTIN:
     4007735294069
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Mit integriertem Abfallbehälter aus verzinktem Stahlblech. Größe: 250 x 610 mm (Ø x H). Material: pulverlackiertes Stahlblech. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Höhe:
610
Hersteller-Name:
Albert & Co
Werkstoff:
pulverlackiertes Stahlblech
GTIN:
4007735294069
Produkttypbezeichnung:
Standascher
Artikelbezeichnung:
Standascher mit Abfallbehälter
Herstellerartikelnummer:
2940-36
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.