Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler mit Push-Klappe, Stahlblech, flammensicher, mit Deckel, 52 l, sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler mit Push-Klappe, Stahlblech, flammensicher, mit Deckel, 52 l, sw
Abfallsammler mit Push-Klappe, Stahlblech, flammensicher, mit Deckel, 52 l, sw
Artikel-Nr.:
     C1027-2905-11
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2905-11
EAN/GTIN:
     4007735290511
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Aus Stahlblech, flammensicher, mit verchromter Push-Klappe und feuerverzinktem Einsatz. Mit Deckel. Größe: 370 x 840 mm (Ø x H). Volumen: 52 l. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Höhe:
840
max. Durchmesser:
370
Hersteller-Name:
Albert & Co
Herstellerartikelnummer:
2905-11
Werkstoff:
Stahlblech
GTIN:
4007735290511
Farbe:
schwarz
Rollen vorhanden:
Nein
Deckel vorhanden:
Ja
Griffrand vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Abfallkorb
flammsicher:
Ja
Volumen:
52
Beschreibung der Besonderheiten:
mit verchromter Push-Klappe und feuerverzinktem Einsatz
Artikelbezeichnung:
Abfallsammler mit Push-Klappe
Produkt-Typbezeichnung:
Abfallkorb
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,32*
€ 191,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,28*
€ 190,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,87*
€ 185,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,88*
€ 172,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 140,38*
€ 167,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.