Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgarderobe, Leiste Metall, Haken Acryl, schwarz, 37x9,5x20 cm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandgarderobe, Leiste Metall, Haken Acryl, schwarz, 37x9,5x20 cm, silber
Wandgarderobe, Leiste Metall, Haken Acryl, schwarz, 37x9,5x20 cm, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-2871-11
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2871-11
EAN/GTIN:
     4007735226411
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Leiste aus Metall, Haken aus Acryl. Mit 3 Haken. Größe: 37 x 9,5 x 20 cm (B x T x H). Farbe: silber. Hakenfarbe: schwarz.
Weitere Informationen:
GTIN:
4007735226411
Artikelbezeichnung:
Wandgarderobe
Produkt-Typbezeichnung:
Garderobenleiste
Hersteller-Name:
Albert & Co
Werkstoff des Hakens:
Acryl
Farbe des Hakens:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
2871-11
Anzahl der Haken:
3
Breite:
37
Ablage vorhanden:
Nein
Werkstoff der Garderobenleiste:
Metall
Höhe:
20
Farbe der Garderobenleiste:
silber
Produkttypbezeichnung:
Garderobenleiste
Tiefe:
9,5
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,40*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.