Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappgarderobe, Metall, verchromt, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappgarderobe, Metall, verchromt, silber
Klappgarderobe, Metall, verchromt, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-2870
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2870
EAN/GTIN:
     4007735122621
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Aus Metall, verchromt. Bei Nichtgebrauch zusammenklappbar. Größe zusammengeklappt: 4 x 2 x 55 cm (B x T x H). Größe: 4 x 43 x 37,5 cm (B x T x H). Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Klappgarderobe
Hersteller-Name:
Albert & Co
Produkt-Typbezeichnung:
Garderobenleiste
GTIN:
4007735122621
Form:
0
Farbe der Garderobenleiste:
silber
Produkttypbezeichnung:
Garderobenleiste
Breite:
4
Herstellerartikelnummer:
2870
Werkstoff der Garderobenleiste:
Metall, verchromt
Höhe:
37,5
Tiefe:
43
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080900
Beschichtung vorhanden:
Ja
Farbe der Beschichtung:
verchromt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,77*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.