Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstopper, Metall, 1,3 kg, Ø 650 mm, 18 cm hoch, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türstopper, Metall, 1,3 kg, Ø 650 mm, 18 cm hoch, silber
Türstopper, Metall, 1,3 kg, Ø 650 mm, 18 cm hoch, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-2853
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2853
EAN/GTIN:
     4007735028534
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Aus Metall, rund. Rutschfest durch gummierte Unterseite und hohes Eigengewicht. Mit 2 Gummiringen zum Schutz der Tür. Gewicht: 1,3 kg. Größe: 6,5 x 18 cm (Ø x H). Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
2853
GTIN:
4007735028534
Artikelbezeichnung:
Türstopper
Zolltarifnummer (TARIC):
73239300900
Hersteller-Name:
Albert & Co
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.