Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenleiste, aus Metall, 31,5x7x13 cm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenleiste, aus Metall, 31,5x7x13 cm, silber
Garderobenleiste, aus Metall, 31,5x7x13 cm, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-2841
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2841
EAN/GTIN:
     4007735028411
Suchbegriffe:
Aufhänge-Doppelhaken
Garderobendoppelhaken
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Aus Metall. Inkl. Befestigungsmaterial. Mit 4 Haken. Größe: 31,5 x 7 x 13 cm (B x T x H). Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Garderobenleiste
GTIN:
4007735028411
Artikelbezeichnung:
Garderobenleiste
Hersteller-Name:
Albert & Co
Anzahl der Haken:
4
Ablage vorhanden:
Nein
Höhe:
13
Farbe der Garderobenleiste:
silber
Farbe:
silber
Farbe des Hakens:
silber
Produkttypbezeichnung:
Garderobenleiste
Tiefe:
7
Werkstoff der Garderobenleiste:
Metall
Herstellerartikelnummer:
2841
Breite:
31,5
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.