Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgarderobe, aus Metall, pulverbeschichtet, 47x16x15 cm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandgarderobe, aus Metall, pulverbeschichtet, 47x16x15 cm, silber
Wandgarderobe, aus Metall, pulverbeschichtet, 47x16x15 cm, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-2823
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2823
EAN/GTIN:
     4007735028237
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Aus Metall, pulverbeschichtet. Mit hellen Holzknöpfen. Inkl. Befestigungsmaterial. Mit 3 Haken. Größe: 47 x 16 x 15 cm (B x T x H). Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Albert & Co
GTIN:
4007735028237
Produkt-Typbezeichnung:
Garderobenleiste
Artikelbezeichnung:
Wandgarderobe
Farbe:
silber
Tiefe:
16
Höhe:
15
Anzahl der Haken:
3
Breite:
47
Farbe des Hakens:
silber
Herstellerartikelnummer:
2823
Ablage vorhanden:
Nein
Werkstoff der Garderobenleiste:
Metall, pulverbeschichtet
Produkttypbezeichnung:
Garderobenleiste
Farbe der Garderobenleiste:
silber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.