Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standgarderobe, pulverschichtetes Metall, 175 cm, Ø 38, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standgarderobe, pulverschichtetes Metall, 175 cm, Ø 38, silber
Standgarderobe, pulverschichtetes Metall, 175 cm, Ø 38, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-2807
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2807
EAN/GTIN:
     4007735028077
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Regenschirmständer
Aus Metall, pulverbeschichtet. Standsicher durch schweren Marmorfuß. Integrierter Schirmständer mit herausnehmbarer Tropfschale. Mit 8 Haken. Höhe: 175 cm, Ø 38 cm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Garderobenständer
Höhe:
175
Hersteller-Name:
Albert & Co
Herstellerartikelnummer:
2807
Farbe:
silber
GTIN:
4007735028077
Anzahl der Haken:
8
Artikelbezeichnung:
Standgarderobe
Produkt-Typbezeichnung:
Garderobenständer
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.