Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standgarderobe, pulverbeschichtetes Metall, 178 cm, Ø 48, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standgarderobe, pulverbeschichtetes Metall, 178 cm, Ø 48, silber
Standgarderobe, pulverbeschichtetes Metall, 178 cm, Ø 48, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-2805
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2805
EAN/GTIN:
     4007735028053
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Regenschirmständer
Aus pulverbeschichtetes Metall. Standsicher durch Marmorfuß. Integrierter Schirmständer mit herausnehmbarer Tropfschale. Inkl. 6 Metall-Kleiderbügel in passendem Design. Höhe: 178 cm, Ø 48 cm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
2805
Höhe:
178
Produkttypbezeichnung:
Garderobenständer
GTIN:
4007735028053
Breite:
0
Artikelbezeichnung:
Standgarderobe
Hersteller-Name:
Albert & Co
Farbe:
silber
Produkt-Typbezeichnung:
Garderobenständer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 36 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.