Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standgarderobe, pulverbeschichtetes Metall, 180 cm, Ø 52, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standgarderobe, pulverbeschichtetes Metall, 180 cm, Ø 52, silber
Standgarderobe, pulverbeschichtetes Metall, 180 cm, Ø 52, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-2800
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2800
EAN/GTIN:
     4007735028008
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Knöpfe
Aus pulverbeschichtetem Metall. 4 Köpfe aus hellem Holz und 8 weitere Kleiderhaken. Höhe: 180 cm, Ø  52 cm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
2800
Hersteller-Name:
Albert & Co
Farbe:
silber
Produkttypbezeichnung:
Garderobenständer
Höhe:
180
Artikelbezeichnung:
Standgarderobe
GTIN:
4007735028008
Produkt-Typbezeichnung:
Garderobenständer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.