Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklammernspender, magnetisch, aus Kunststoff, 72x58 mm, klar, Deckel schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefklammernspender, magnetisch, aus Kunststoff, 72x58 mm, klar, Deckel schwarz
Briefklammernspender, magnetisch, aus Kunststoff, 72x58 mm, klar, Deckel schwarz
Artikel-Nr.:
     C1027-2218
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2218
EAN/GTIN:
     4007735022181
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Magnetisch. Aus Kunststoff. Mit 30 Briefklammern, farbig sortiert, Metall PP-ummantelt. Größe: 58 x 72 mm (Ø x H). Farbe: klar, Deckel schwarz.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
58
Farbe:
klar, Deckel schwarz
Klammern vorhanden:
Ja
Magnet für Klammernhalt vorhanden:
Ja
Farbe der Klammern:
sortiert
GTIN:
4007735022181
Artikelbezeichnung:
Briefklammernspender
Material der Klammern:
Metall PP-ummantelt
Werkstoff:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
inkl. 30 Briefklammern
Produkt-Typbezeichnung:
Briefklammernspender (Büro)
Hersteller-Name:
Albert & Co
Höhe:
72
Produkttypbezeichnung:
Briefklammernspender (Büro)
Klammer vorhanden:
Ja
Herstellerartikelnummer:
2218
Farbe der Klammer:
sortiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.