Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentsdose mit Gummiringen, Briefklammern, Pinnnadeln, Reißnägeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sortimentsdose mit Gummiringen, Briefklammern, Pinnnadeln, Reißnägeln
Sortimentsdose mit Gummiringen, Briefklammern, Pinnnadeln, Reißnägeln
Artikel-Nr.:
     C1027-2105
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2105
EAN/GTIN:
     4007735021054
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Sortimentsdose gefüllt mit 15 g Gummiringe, 120 Briefklammern kunststoffbezogen 26 mm, 50 Pinnwandnadeln, 125 Reißnägeln. Dose aus Kunststoff. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Ausführung des Inhalts des Displays:
15 g Gummiringe, 120 Briefklammern kunststoffbezogen 26 mm, 50 Pinnwandnadeln, 125 Reißnägel
Produkt-Typbezeichnung:
POS-Display Arbeitsplatz-Zubehör (Büro, gefüllt, nicht klassifiziert)
Material des Displays:
Kunststoff
Farbe:
transparent
GTIN:
4007735021054
Artikelbezeichnung:
Sortimentsdose
Hersteller-Name:
Albert & Co
Herstellerartikelnummer:
2105
Produkttypbezeichnung:
POS-Display Arbeitsplatz-Zubehör (Büro, gefüllt, nicht klassifiziert)
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
15 g Gummiringe, 120 Briefklammern kunststoffbezogen 26 mm, 50 Pinnwandnadeln, 125 Reißnägel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.