Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr, Kunststoff, quadratisch, 283x41x283 mm, Ziffernblatt sw, Rahmen silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanduhr, Kunststoff, quadratisch, 283x41x283 mm, Ziffernblatt sw, Rahmen silber
Wanduhr, Kunststoff, quadratisch, 283x41x283 mm, Ziffernblatt sw, Rahmen silber
Artikel-Nr.:
     C1027-187-11
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     187-11
EAN/GTIN:
     4007735187118
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr eckig analog
wand-uhren pendel
Aus Kunststoff, quadratische Form. Für Batterie AA. Größe: 283 x 41 x 283 mm (B x T x H). Rahmenfarbe: silber. Lieferung ohne Batterie. Farbe Ziffernblatt: schwarz.
Weitere Informationen:
GTIN:
4007735187118
Produkt-Typbezeichnung:
Wanduhr
Artikelbezeichnung:
Wanduhr
Hersteller-Name:
Albert & Co
Produkttypbezeichnung:
Wanduhr
Form des Gehäuses:
quadratisch
Tiefe:
41
Breite:
283
Höhe:
283
Herstellerartikelnummer:
187-11
Zolltarifnummer (TARIC):
91052100000
Datumsanzeige vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: wand uhr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.