Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geometrie-Dreieck flexibel, Kunststoff, 16 cm, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geometrie-Dreieck flexibel, Kunststoff, 16 cm, transparent
Geometrie-Dreieck flexibel, Kunststoff, 16 cm, transparent
Artikel-Nr.:
     C1027-1586
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     1586
EAN/GTIN:
     4007735015862
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
Aus flexiblem Kunststoff. Farbig hinterlegte gegenläufige Gradskala. Mit Facette. Hypotenuse: 16 cm. Farbe: transparent. Pappschachtel.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
aus flexiblem Material, mit Facette
farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden:
Ja
Hersteller-Name:
Albert & Co
GTIN:
4007735015862
Länge der Hypotenuse:
16
Griff vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Geometriedreieck
Farbe:
transparent
Werkstoff:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Geometrie-Dreieck flexibel
Produkttypbezeichnung:
Geometriedreieck
Herstellerartikelnummer:
1586
... > ALCO > Bürobedarf > Lineale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,496* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,15*
€ 8,5085
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,50*
€ 6,545
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,18*
€ 6,1642
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.