Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststofflineal flexibel, 16 cm, blau-transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststofflineal flexibel, 16 cm, blau-transparent
Kunststofflineal flexibel, 16 cm, blau-transparent
Artikel-Nr.:
     C1027-1583
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     1583
EAN/GTIN:
     4007735015831
Suchbegriffe:
Kunststoff-Lineal
Kunststofflineal
Plastiklineal
kunststoff-lineal 16cm
Aus flexiblem Kunststoff. mm-Einteilung. Länge: 16 cm. Farbe: blau-transparent.
Weitere Informationen:
Millimeterfacette auf beiden Seiten:
Nein
Herstellerartikelnummer:
1583
Länge:
16
Hersteller-Name:
Albert & Co
Farbe:
blau-transparent
Beschreibung der Besonderheiten:
aus flexiblem Material, mm-Einteilung
Aufhängeloch vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Lineal
Werkstoff:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Kunststofflineal flexibel
mm-Facette farbig unterlegt:
Nein
GTIN:
4007735015831
Griff vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Lineal
mm-Facette auf beiden Seiten:
Nein
... > ALCO > Bürobedarf > Lineale
Weitere Suchbegriffe: kunststoff lineal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,336* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,15*
€ 6,1285
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,82*
€ 5,7358
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,30*
€ 5,117
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.