Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geometrie-Dreieck, Kunststoff, mit Griff, 16 cm, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geometrie-Dreieck, Kunststoff, mit Griff, 16 cm, transparent
Geometrie-Dreieck, Kunststoff, mit Griff, 16 cm, transparent
Artikel-Nr.:
     C1027-1579
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     1579
EAN/GTIN:
     4007735015794
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
Aus Kunststoff. Farbig hinterlegte Winkelgrade mit Facette. Farbig hinterlegte gegenläufige Gradskala. Mit Tuschenoppen. Hypotenuse: 16 cm. Farbe: transparent. Klarsichtverpackung mit Eurolochung. Ausführung: mit Griff.
Weitere Informationen:
Griff vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Geometrie-Dreieck
Werkstoff:
Kunststoff
Länge der Hypotenuse:
16
Hersteller-Name:
Albert & Co
GTIN:
4007735015794
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Facette. Farbig hinterlegte gegenläufige Gradskala. Mit Tuschenoppen
farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Geometriedreieck
Farbe:
transparent
Produkttypbezeichnung:
Geometriedreieck
Herstellerartikelnummer:
1579
... > ALCO > Bürobedarf > Lineale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,438* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,29*
€ 7,4851
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,18*
€ 6,1642
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,83*
€ 5,7477
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,64*
€ 5,5216
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,50*
€ 5,355
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.