Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brieföffner, Klinge Edelstahl, rostfrei, Griff Kunststoff, 212 mm, silber/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brieföffner, Klinge Edelstahl, rostfrei, Griff Kunststoff, 212 mm, silber/sw
Brieföffner, Klinge Edelstahl, rostfrei, Griff Kunststoff, 212 mm, silber/sw
Artikel-Nr.:
     C1027-1504
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     1504
EAN/GTIN:
     4007735015046
Suchbegriffe:
Brief-Öffner
Briefmesser
Brieföffner
brieföffner klinge
Klinge aus Edelstahl, rostfrei, Griff aus Kunststoff. Gerade Form. Länge: 212 mm. Farbe: silber/schwarz.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Brieföffner
GTIN:
4007735015046
Länge:
212
Hersteller-Name:
Albert & Co
Material des Griffes:
Kunststoff
Produkttypbezeichnung:
Brieföffner, Briefbesteck
Farbe:
silber/schwarz
Herstellerartikelnummer:
1504
Material der Klinge:
Edelstahl, rostfrei
Produkt-Typbezeichnung:
Brieföffner, Briefbesteck
Weitere Suchbegriffe: brief öffner, alco brieföffner
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.