Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brieföffner, Edelstahl, rostfrei, 240 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brieföffner, Edelstahl, rostfrei, 240 mm, silber
Brieföffner, Edelstahl, rostfrei, 240 mm, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-1501
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     1501
EAN/GTIN:
     4007735015015
Suchbegriffe:
Brief-Öffner
Briefmesser
Brieföffner
brieföffner klinge
Klinge aus Edelstahl, rostfrei. Gerade Form mit aufgebogener Klinge. Länge: 240 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
GTIN:
4007735015015
Produkt-Typbezeichnung:
Brieföffner, Briefbesteck
Artikelbezeichnung:
Brieföffner
Länge:
240
Hersteller-Name:
Albert & Co
Material der Klinge:
Edelstahl, rostfrei
Herstellerartikelnummer:
1501
Farbe:
silber
Material des Griffes:
Edelstahl, rostfrei
Produkttypbezeichnung:
Brieföffner, Briefbesteck
Weitere Suchbegriffe: brief öffner, alco brieföffner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.