Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenmesser, Spezialschliff, Kunststoffgriff, Länge: 225 mm, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Küchenmesser, Spezialschliff, Kunststoffgriff, Länge: 225 mm, schwarz
Küchenmesser, Spezialschliff, Kunststoffgriff, Länge: 225 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1027-1432
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     1432
EAN/GTIN:
     4007735014322
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
Allzweckmesser
Messer für den Küchen- und Kantinenbedarf. Mit ergonomischem Kunststoffgriff, schlagfest. Klinge mit Spezialschliff ohne Nachschärfen. Spülmaschinenfest. Farbe: schwarz. Länge: 225 mm.
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Albert & Co
GTIN:
4007735014322
Produkt-Typbezeichnung:
Küchenmesser
Artikelbezeichnung:
Küchenmesser
Produkttypbezeichnung:
Küchenmesser
Herstellerartikelnummer:
1432
Länge:
225
... > ALCO > Bürobedarf > Messer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,06004*
€ 27,44145
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,59*
€ 26,8821
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,20004*
€ 25,22805
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,20008*
€ 24,0381
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,92*
€ 23,7048
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,78008*
€ 23,5383
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,08*
€ 19,1352
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.