Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Servier-/Transportwagen mit 3 Borden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servier-/Transportwagen mit 3 Borden
Servier-/Transportwagen mit 3 Borden
Artikel-Nr.:
     C1026-A300063
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A300063
EAN/GTIN:
     4015613433516
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen bartscher

Servier-/Transportwagen mit 3 Borden

Produktdetails:

  • Chromnickelstahl
  • 4 Lenkrollen mit 2 Feststellern
  • Tragfähigkeit: ca. 120 kg
  • Maße: ca. B 920 x T 600 x H 945 mm
  • Bordmaße: ca. B 830 x T 510 mm
  • Maß zwischen den Borden ca. 275 mm
  • (Einfache Montage)
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
920 x 600 x 945 mm
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: Servier, Transportwagen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,55*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,06*
€ 122,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 93,55*
€ 111,32
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Servier-/Transportwagen "Adjutant" mit 3 Borden
Bartscher
A300049
ab € 66,38*
Ähnlich
Servier-/Transportwagen mit 2 Borden
Bartscher
A300062
ab € 80,36*
Ähnlich
Servier-/Transportwagen mit 2 Borden und tiefer Abräummulde
Bartscher
A300056
ab € 109,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG