Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Tiefkühltruhe 300 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefkühltruhe 300 l
Tiefkühltruhe 300 l
Artikel-Nr.:
     C1026-700960
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700960
EAN/GTIN:
     4015613443928
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe

Tiefkühltruhe 300 l

Produktdetails:

  • Steckerfertige Tiefkühltruhe mit Klappdeckel
  • Gefrierkammer mit herausnehmbarer Trennwand
  • Material: Aluminium, innen
  • Stahlblech weiß lackiert, außen
  • Isolierung: Deckel 8 cm / Wände 6,5 cm
  • Kühlmittel: R134a
  • Temperaturbereich: -6° bis -18°C
  • Schnellgefrierfach: 24°C
  • Statische Kühlung mit Digitalregler
  • Manuelle Abtauung
  • Netto-Inhalt 312 Liter
  • Anschlusswert: 110 W / 230 V
  • B 1200 x T 670 x H 850 mm
  • Inklusive 2 Kunststoffkörbe
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
1200 x 670 x 850 mm
Gewicht:
53 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 402,41*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,92*
€ 500,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,44*
€ 494,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,41*
€ 478,87
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tiefkühltruhe 200 l
Bartscher
700950
ab € 337,14*
Ähnlich
Tiefkühltruhe 360 l
Bartscher
700970
ab € 488,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG