Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwasch-/Ausgussbeckenkombination


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handwasch-/Ausgussbeckenkombination
Handwasch-/Ausgussbeckenkombination
Artikel-Nr.:
     C1026-401618
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     401618
EAN/GTIN:
     4015613428635
Suchbegriffe:
Ausgussbecken
Handwasch-Ausguss-Kombi
Handwasch-Ausguss-Kombination
Handwasch-Ausgussbecken

Handwasch-/Ausgussbeckenkombination

Produktdetails:

  • Edelstahl, B 510 x T 700 x H 850 mm mit 1 Mischbatterie 1/2"
  • Siphon und Klapprost
  • Handwaschbecken: B 370 T 280 x H 120 mm
  • Ausguss: B 405 x T 340 x H 170 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
510 x 700 x 850 mm
Gewicht:
20,5 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 355,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,68*
€ 494,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,19*
€ 488,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,40*
€ 462,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,15*
€ 448,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,64*
€ 423,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.