Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch mit offenem Unterbau Serie 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstisch mit offenem Unterbau Serie 700
Arbeitstisch mit offenem Unterbau Serie 700
Artikel-Nr.:
     C1026-284804
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     284804
EAN/GTIN:
     4015613484716
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
arbeitstisch höhenverstellbar

Arbeitstisch mit offenem Unterbau Serie 700

Produktdetails:

  • CNS 18/10
  • B 400 x T 700 x H 850-900 mm
  • 1 Schublade B 313 x T 545 x H 150 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
400 x 700 x 850 mm
Gewicht:
54 kg
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch, bartscher arbeitstisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 832,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 986,93*
€ 1.174,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 968,17*
€ 1.152,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 913,30*
€ 1.086,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 877,74*
€ 1.044,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 832,77*
€ 991,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
284007
ab € 900,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.