Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Saladette Umluftkühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saladette Umluftkühlung
Saladette Umluftkühlung
Artikel-Nr.:
     C1026-200265
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     200265
EAN/GTIN:
     4015613386744
Suchbegriffe:
Saladette
Salat-Theke
Salattheke
saladette

Saladette Umluftkühlung

Produktdetails:

  • mit eingeschäumtem Verdampfer
  • Chromnickelstahl
  • für 5 x 1/6 GN, 2 x 1/3 GN und 1 x 1/1 GN
  • GN-Behälter 150 mm tief
  • Schneidbrett aus Polyethylen
  • elektronische Steuerung
  • Tauwasserverdunstung
  • Inhalt: 250 Liter
  • Temperaturbereich: 2 °C-10 °C
  • Anschlusswert: 0,25 kW / 1 NAC 230 V
  • Maße: B 900 x T 700 x H 875 mm
  • inklusive 2 Stege: Länge 535, Breite 40 mm
  • 2 Stege: Länge 330, Breite 22 mm
  • 2 Roste GN 1/1
  • (Zubehör siehe Gastronorm-Behälter)
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
900 x 700 x 875 mm
Gewicht:
75 kg
Weitere Suchbegriffe: Umluftkühlung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 739,42*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,43*
€ 976,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 769,81*
€ 916,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 739,42*
€ 879,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
200264
ab € 1.149,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG