Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ceran-Elektro-Kocher, 400 X 455 X 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ceran-Elektro-Kocher, 400 X 455 X 120
Ceran-Elektro-Kocher, 400 X 455 X 120
Artikel-Nr.:
     C1026-104906
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     104906
EAN/GTIN:
     4015613432540
Suchbegriffe:
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd
Gastronomieherd
Kochfelder

Ceran-Elektro-Kocher, 400 X 455 X 120

Produktdetails:

  • Gehäuse Chromnickelstahl 18/10
  • 1 Spule Ø 230 mm
  • Anschlusswert: 3,0 kW / 1 NAC 230 V
  • Ceranfläche: B 350 x T 350 mm
  • B 400 x T 455 x H 120 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
400 x 455 x 120 mm
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Kochmulde, bartscher kochfeld, kochfelder, gastro-herd elektro, Ceran-Elektro-Kocher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 581,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,45*
€ 806,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,10*
€ 784,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,90*
€ 750,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,75*
€ 726,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,12*
€ 691,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
104904
ab € 438,52*
Ähnlich
Bartscher
104913
ab € 1.230,60*
Ähnlich
Bartscher
104907
ab € 1.232,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.