Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lochblech mit Silikonbeschichtung GN 2/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochblech mit Silikonbeschichtung GN 2/3
Lochblech mit Silikonbeschichtung GN 2/3
Artikel-Nr.:
     C1026-100415
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     100415
EAN/GTIN:
     4015613524146
Suchbegriffe:
Einschubblech
Gastronorm-Blech
Gastronormbehälter Einschubblech
Gastronormblech

Lochblech mit Silikonbeschichtung GN 2/3

Produktdetails:

  • Lochung Ø 3 mm
  • mit 4 Seiten Umschlag, 1,5 mm stark
  • Aluminium
  • Maße: B 354 x T 325 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
354 x 325 mm
Gewicht:
0,38 kg
Weitere Suchbegriffe: GN-Blech, einschubblech, Lochblech
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,76*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
100403
ab € 19,40*
Ähnlich
Bartscher
100414
ab € 15,99*
Ähnlich
Bartscher
100409
ab € 31,46*
Ähnlich
Bartscher
100310
ab € 31,76*
Ähnlich
Bartscher
100308
ab € 37,85*
Ähnlich
Bartscher
100305
ab € 19,49*
Ähnlich
Bartscher
100301
ab € 25,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.