Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Backblech, 600 X 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Backblech, 600 X 400
Backblech, 600 X 400
Artikel-Nr.:
     C1026-100300
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     100300
EAN/GTIN:
     4015613464930
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech

Backblech, 600 X 400

Produktdetails:

  • mit 3 Seiten Rand, 1,5 mm stark
  • B 600 x T 400 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
600 x 400 mm
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: bartscher backbleche, backblech
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,15*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A120702
ab € 20,94*
Ähnlich
Bartscher
100402
ab € 19,12*
Ähnlich
Bartscher
100313
ab € 37,25*
Ähnlich
Bartscher
100311
ab € 23,45*
Ähnlich
Bartscher
100312
ab € 29,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG