Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NewStar Flachbildschirm-Wandhalter 7-in1 Starter Kit, PLASMA-WKIT1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NewStar Flachbildschirm-Wandhalter 7-in1 Starter Kit, PLASMA-WKIT1
NewStar Flachbildschirm-Wandhalter 7-in1 Starter Kit, PLASMA-WKIT1
NewStar Flachbildschirm-Wandhalter 7-in1 Starter Kit, PLASMA-WKIT1
NewStar Flachbildschirm-Wandhalter 7-in1 Starter Kit, PLASMA-WKIT1
Artikel-Nr.:
     C1024-PLASMA-WKIT1
Hersteller:
     NewStar
Herst.-Nr.:
     PLASMA-WKIT1
EAN/GTIN:
     8717371442606
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
PLASMA-WKIT1 ist eine feste Wandhalterung für Flachbild-Fernseher bis 55" (140 cm).

Die NewStar Wandhalterung Modell PLASMA-WKIT1 ist eine feste Wandhalterung für Flachbildschirme und Flachbild-Fernseher bis 55" (140 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl, wenn Sie die ultimative Flexibilität beim Fernsehen mit Flachbildschirm wollen. Die Tiefe dieser Halterung ist 3,2 Zentimeter.

NewStar PLASMA-WKIT1 eignet sich für Bildschirme bis 55" (140 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkts ist geeignet für ein 75 kg Bildschirm. Die Wandhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA 100x100mm bis 400x400mm Lochmuster. Verschiedene andere Lochmuster können, unter Verwendung von NewStars VESA Adapterplatten, abgedeckt werden.

Das Paket beinhaltet:
- Feste Wandhalterung (schwarz 23-55"/ max. VESA 400x400mm / 75 kg.)
- HDMI-Kabel (3 Meter/10 Fuß)
- HF-Antennenkabel (3 Meter/10 Fuß)
- Kabelstrumpf (3 Meter/10 Fuß)
- Reinigungsflüssigkeit (60 ml)
- Reinigungsbürste
- Microfasertuch (30x30 cm)

Erstellen Sie ein sauberes Design Ambiente für Ihren Flachbildfernseher im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Heimkino.

Alle Befestigung Material ist in der Produktlieferung enthalten.
Weitere Informationen:
Bildschirme:
1
Bildschirmgröße:
23 - 55"
Max. Gewicht:
75
Tiefe:
3,2 cm
VESA minimum:
100x100 mm
VESA maximum:
400x400 mm
Montage:
Wand
VESA:
400x400
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahr
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,61*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
HDMI6MM
ab € 12,48*
Zubehör
NewStar
NSVGALOCK
ab € 14,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG