Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Monitor-Wandhalterung PLASMA-W240, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Monitor-Wandhalterung PLASMA-W240, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung PLASMA-W240, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung PLASMA-W240, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung PLASMA-W240, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-PLASMA-W240
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     PLASMA-W240
EAN/GTIN:
     8717371444105
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Neomounts Wandhalterung Modell PLASMA-W240 ist eine 25° neigbare Wandhalterung für Flachbildschirme und Flachbild-Fernseher bis 60" (152 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl, wenn Sie die ultimative Flexibilität beim Fernsehen mit Flachbildschirm haben wollen. Neomounts Neigungstechnologie (25°) ermöglicht die Änderung auf jeden Betrachtungswinkel, um vollumfänglich die Möglichkeiten des Flachbildschirms zu nutzen. Die Tiefe dieser Halterung ist 59 mm. Neomounts PLASMA-W240 eignet sich für Bildschirme bis 60" (152 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist geeignet für einen 50 kg Bildschirm. Die Wandhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA 75x75 bis 400x400 mm Lochmuster. Verschiedene andere Lochmuster können, unter Verwendung von Neomounts VESA-Adapterplatten, abgedeckt werden. Erstellen Sie ein sauberes Ambiente für Ihren Flachbildfernseher im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Heimkino. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten..
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
23
Max. Bildschirmgröße (inch):
60
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
45
Bildschirme:
1
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
400x400 mm
Montage:
Wand
Typ:
Neigen
Neigung (Grad):
25°
Abstand zur Wand (cm):
5,9 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2500FPLATE
ab € 187,76*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2SFPLATE
ab € 64,77*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1000
ab € 70,72*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1700ES
ab € 299,31*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2500CAMSHLF2
ab € 65,75*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1200
ab € 258,61*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1700E
ab € 204,72*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1800E
ab € 352,82*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1900E
ab € 247,27*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1950E
ab € 368,05*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2000
ab € 790,81*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2000E
ab € 561,30*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-C100BLACK
ab € 188,03*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-C100
ab € 180,84*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-C100D
ab € 281,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.