Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Multimedia-Halterung PLASMA-M2500LAPSHELF, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Multimedia-Halterung PLASMA-M2500LAPSHELF, Schwarz
Neomounts Multimedia-Halterung PLASMA-M2500LAPSHELF, Schwarz
Neomounts Multimedia-Halterung PLASMA-M2500LAPSHELF, Schwarz
Neomounts Multimedia-Halterung PLASMA-M2500LAPSHELF, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-PLASMA-M2500LAPSHELF
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     PLASMA-M2500LAPSHELF
EAN/GTIN:
     8717371446109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Neomounts Modell PLASMA-M2500LAPSHELF ist ein universelles Laptop-Regal für die Plastik- und Bodenstative der PLASMA-M2500- & PLASMA-W2500-Serie. Das Laptop-Regal kann auf der höhenverstellbaren Säule montiert werden und die Platte hat eine Breite von 50 cm und eine Tiefe von 45 cm. Das Montagezubehör ist im Lieferumfang enthalten. Garantie: 5 Jahre.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
3
... > Neomounts > Boden > Zubehör
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,73*
€ 130,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,35*
€ 128,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,17*
€ 120,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,31*
€ 116,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2500FPLATE
ab € 189,19*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2SFPLATE
ab € 64,73*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1000
ab € 70,85*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1700ES
ab € 301,15*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2500CAMSHLF2
ab € 65,84*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1200
ab € 292,43*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1700E
ab € 204,97*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1800E
ab € 354,65*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1900E
ab € 245,73*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1950E
ab € 364,70*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2000
ab € 789,35*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2000E
ab € 560,04*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-C100BLACK
ab € 188,67*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-C100
ab € 180,20*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-C100D
ab € 281,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.