Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Motorisierter Bodenständer PLASMA-M2250, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Motorisierter Bodenständer PLASMA-M2250, Silber
Neomounts Motorisierter Bodenständer PLASMA-M2250, Silber
Neomounts Motorisierter Bodenständer PLASMA-M2250, Silber
Neomounts Motorisierter Bodenständer PLASMA-M2250, Silber
Neomounts Motorisierter Bodenständer PLASMA-M2250, Silber
Neomounts Motorisierter Bodenständer PLASMA-M2250, Silber
Neomounts Motorisierter Bodenständer PLASMA-M2250, Silber
Neomounts Motorisierter Bodenständer PLASMA-M2250, Silber
Artikel-Nr.:
     C1024-PLASMA-M2250SILVER
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     PLASMA-M2250SILVER
EAN/GTIN:
     8717371446161
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Das Neomounts Modell PLASMA-M2250SILVER ist ein mobiler Bodenständer mit elektrischer Höhenverstellung für Displays und TVs von 42"-100". Mit dem Neomounts PLASMA-M2250SILVER mit elektrischer Höhenverstellung können Sie ein Grossformatdisplay oder TV auf dem Boden aufstellen und auf jede Situation einstellen. Positionieren Sie Ihr Gerät im Handumdrehen für das stehende oder sitzende Publikum und für jede Anwendung überall in Ihrem Gebäude. Ideal für Touch-Screen Applikationen und den Einsatz im Klassenzimmer, Meetingraum, Präsentationsraum oder im Eingangsbereich. Der PLASMA-M2250SILVER eignet sich für Bildschirme von 42"-100" und hat eine Tragfähigkeit von 130 kg. Der Rollwagen eignet sich für Bildschirme mit VESA Lochmustern von 200x200 bis 800x600 mm. Die Kabel können auf der Rückseite der Halterung geführt werden. Mit seinen hochwertigen Rädern können Sie den Wagen mühelos über Schwellen rollen. Die Höhe des Bildschirms lässt sich bequem um 50 cm mit der Fernbedienung verstellen. Vom Boden bis zum Zentrum ist der Abstand des Bildschirms von 120 cm bis 170 cm verstellbar. Der Trolley ist mit vier massiven Lenkrollen ausgestattet, von denen die beiden vorderen Rollen mit einer Bremse ausgestattet sind. Der Neomounts PLASMA-M2250SILVER Bodenständer kommt in Weissaluminium RAL 9006 und bietet eine sehr flexible Alternative zur Wand-, Decken- oder Tischmontage. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Einfache Montage. 5 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
42
Max. Bildschirmgröße (inch):
100
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
130
Bildschirme:
1
Min. VESA:
200x200 mm
Max. VESA:
800x600 mm
Montage:
Boden
Typ:
Fixiert
Höhenverstellung:
120-170 cm
Kabelführung:
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 645,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,00*
€ 850,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,73*
€ 837,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,43*
€ 819,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,09*
€ 799,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,87*
€ 768,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2500FPLATE
ab € 187,76*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2SFPLATE
ab € 64,77*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1000
ab € 70,72*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1700ES
ab € 299,31*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2500CAMSHLF2
ab € 65,75*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1200
ab € 258,61*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1700E
ab € 204,72*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1800E
ab € 352,82*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1900E
ab € 247,27*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1950E
ab € 368,05*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2000
ab € 790,81*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2000E
ab € 561,30*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-C100BLACK
ab € 188,03*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-C100
ab € 180,84*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-C100D
ab € 281,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.