Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Monitor-/Laptop-Erhöhung NSMONITOR20, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Monitor-/Laptop-Erhöhung NSMONITOR20, Schwarz
Neomounts Monitor-/Laptop-Erhöhung NSMONITOR20, Schwarz
Neomounts Monitor-/Laptop-Erhöhung NSMONITOR20, Schwarz
Neomounts Monitor-/Laptop-Erhöhung NSMONITOR20, Schwarz
Neomounts Monitor-/Laptop-Erhöhung NSMONITOR20, Schwarz
Neomounts Monitor-/Laptop-Erhöhung NSMONITOR20, Schwarz
Neomounts Monitor-/Laptop-Erhöhung NSMONITOR20, Schwarz
Neomounts Monitor-/Laptop-Erhöhung NSMONITOR20, Schwarz
Neomounts Monitor-/Laptop-Erhöhung NSMONITOR20, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-NSMONITOR20
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     NSMONITOR20
EAN/GTIN:
     8717371445713
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Der Neomounts NSMONITOR20 ist ein Monitor-Ständer für Flachbildschirme und Laptops bis zu 10 Kilo. Durch die Verwendung eines Ständers für Ihren Monitor oder Laptop können Sie den Bildschirm auf die erforderliche Höhe platzieren, wodurch Hals- und Schulterbeschwerden vermieden werden. Die Höhe kann zwischen 4,6 und 16,8 cm geändert werden. In den Ablagen auf der Vorder- und den beiden Längsseiten können Sie Sachen verstauen wie z.B. ein Smartphone oder Schreibutensilien, so dass Ihr Schreibtisch aufgeräumt ist. Die Kabel können über den Kabel-Router auf der Rückseite des NSMONITOR20 geführt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
10
Max. Bildschirmgröße (inch):
32
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
10
Bildschirme:
1
Montage:
Schreibtisch
Tischmontage:
Ständer
Typ:
Fixiert
Höhenverstellung:
4,6-16,8 cm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS5
ab € 11,02*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5HM
ab € 3,41*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5HM
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS6
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW6
ab € 3,41*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,40*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,37*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
AFL55-800BL1
ab € 325,65*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
KEYB-V100RACK
ab € 22,01*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
AFP-875BL
ab € 105,91*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
AFP-875WH
ab € 105,24*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2500FPLATE
ab € 189,19*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2SFPLATE
ab € 64,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.