Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Monitor-/Laptop-Erhöhung NSMONITOR10, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Monitor-/Laptop-Erhöhung NSMONITOR10, Transparent
Neomounts Monitor-/Laptop-Erhöhung NSMONITOR10, Transparent
Neomounts Monitor-/Laptop-Erhöhung NSMONITOR10, Transparent
Neomounts Monitor-/Laptop-Erhöhung NSMONITOR10, Transparent
Neomounts Monitor-/Laptop-Erhöhung NSMONITOR10, Transparent
Artikel-Nr.:
     C1024-NSMONITOR10
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     NSMONITOR10
EAN/GTIN:
     8717371445478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Das Neomounts Modell NSMONITOR10 ist ein Monitor-Ständer für Bildschirme bis 25 Kilo. Er ist geeignet für CRT und Flachbildschirme. Eine kristallklare polierte Glasoberfläche ergibt ein optimales, atemberaubendes Aussehen. Erhöhen Sie den Stand des Bildschirms um 8 cm. Breite 56 cm und Tiefe 21 cm. Durch einen ergonomischen Ständer können Nacken- und Rückenbeschwerden vermieden werden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Garantie:
5 Jahre
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
25
Bildschirme:
1
Typ:
Fixiert
Höhenverstellung:
8 cm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5
ab € 11,02*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS5
ab € 11,04*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5
ab € 11,04*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5HM
ab € 3,41*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5HM
ab € 3,41*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,32*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,40*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
AFL55-800BL1
ab € 326,17*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
KEYB-V100RACK
ab € 21,90*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
AFP-875BL
ab € 105,70*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
AFP-875WH
ab € 105,79*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2500FPLATE
ab € 188,17*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2SFPLATE
ab € 64,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.