Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Notebook & Tablet Ständer NSLS075, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Notebook & Tablet Ständer NSLS075, Schwarz
Neomounts Notebook & Tablet Ständer NSLS075, Schwarz
Neomounts Notebook & Tablet Ständer NSLS075, Schwarz
Neomounts Notebook & Tablet Ständer NSLS075, Schwarz
Neomounts Notebook & Tablet Ständer NSLS075, Schwarz
Neomounts Notebook & Tablet Ständer NSLS075, Schwarz
Neomounts Notebook & Tablet Ständer NSLS075, Schwarz
Neomounts Notebook & Tablet Ständer NSLS075, Schwarz
Neomounts Notebook & Tablet Ständer NSLS075, Schwarz
Neomounts Notebook & Tablet Ständer NSLS075, Schwarz
Neomounts Notebook & Tablet Ständer NSLS075, Schwarz
Neomounts Notebook & Tablet Ständer NSLS075, Schwarz
Neomounts Notebook & Tablet Ständer NSLS075, Schwarz
Neomounts Notebook & Tablet Ständer NSLS075, Schwarz
Neomounts Notebook & Tablet Ständer NSLS075, Schwarz
Neomounts Notebook & Tablet Ständer NSLS075, Schwarz
Neomounts Notebook & Tablet Ständer NSLS075, Schwarz
Neomounts Notebook & Tablet Ständer NSLS075, Schwarz
Neomounts Notebook & Tablet Ständer NSLS075, Schwarz
Neomounts Notebook & Tablet Ständer NSLS075, Schwarz
Neomounts Notebook & Tablet Ständer NSLS075, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-NSLS075BLACK
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     NSLS075BLACK
EAN/GTIN:
     8717371446598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Der Neomounts Artikel NSLS075BLACK ist ein universeller Notebook-Ständer für das ergonomisch positionieren Ihres Notebooks auf Ihrem Schreibtisch. Leicht einstellbar in 5 Positionen (10-60°). Dieser Notebook-Ständer ist ideal für den richtigen Blickwinkel zum Ipad/Notebook. Aufgrund seiner Konstruktion ist er einfach zu falten, leicht und mobil. Das einzigartige, offene Design verhindert eine Überhitzung des Notebooks. Dadurch bleibt Ihr Notebook schnell und zuverlässig. Das Modell NSLS075BLACK ist bestens geeignet für den mobilen Arbeitsplatz. Kompakt, leicht und einfach mitzunehmen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
10
Max. Bildschirmgröße (inch):
16
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
5
Montage:
Schreibtisch
Tischmontage:
Ständer
Typ:
Neigen
Höhenverstellung:
3,5 cm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5
ab € 11,06*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS5
ab € 11,04*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5HM
ab € 3,41*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5HM
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS6
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,35*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,32*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
AFL55-800BL1
ab € 325,14*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
KEYB-V100RACK
ab € 21,98*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
AFP-875BL
ab € 105,52*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
AFP-875WH
ab € 105,95*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2500FPLATE
ab € 187,02*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2SFPLATE
ab € 64,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.