Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Notebook-Ständer NSLS050, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Notebook-Ständer NSLS050, Silber
Neomounts Notebook-Ständer NSLS050, Silber
Neomounts Notebook-Ständer NSLS050, Silber
Neomounts Notebook-Ständer NSLS050, Silber
Neomounts Notebook-Ständer NSLS050, Silber
Neomounts Notebook-Ständer NSLS050, Silber
Neomounts Notebook-Ständer NSLS050, Silber
Neomounts Notebook-Ständer NSLS050, Silber
Neomounts Notebook-Ständer NSLS050, Silber
Neomounts Notebook-Ständer NSLS050, Silber
Neomounts Notebook-Ständer NSLS050, Silber
Neomounts Notebook-Ständer NSLS050, Silber
Neomounts Notebook-Ständer NSLS050, Silber
Artikel-Nr.:
     C1024-NSLS050
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     NSLS050
EAN/GTIN:
     8717371445751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Der Neomounts NSLS050 Laptop-Ständer ist eine gute Wahl, wenn Sie maximalen Komfort für Ihren Laptop wünschen. Dieser hochwertige Ständer ist aus gebürstetem Aluminium gefertigt und für die meisten 10-17" Laptops geeignet.

Durch die Verwendung eines ergonomischen Ständers wie dem Neomounts NSLS050 wird eine bequemere Arbeitsposition geschaffen und Nacken- und Rückenbeschwerden vermieden. Das hohle Design sorgt für eine gute Luftzirkulation, wodurch Überhitzungsprobleme vermieden werden. Mit der um 360 Grad drehbaren Basis können Sie den Laptop in Sekundenschnelle in die gewünschte Richtung drehen.

Die rutschfesten Silikonfüße und die Laptopablage erhöhen die Stabilität und verhindern Kratzer. Auf der Rückseite des Produkts befindet sich ein Kabeldurchlass, um Ihre Kabel ordentlich zu organisieren. Der NSLS050 Laptop-Ständer ist ideal für den Einsatz in (Heim-)Büros, auf Theken, DJ-Kabinen oder Empfangsbereichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
10
Max. Bildschirmgröße (inch):
17
Max. Gewicht (kg):
5
Montage:
Schreibtisch
Tischmontage:
Ständer
Typ:
Fixiert
Rotation (Grad):
360°
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5
ab € 11,04*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5
ab € 11,04*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5HM
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5HM
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS6
ab € 3,41*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW6
ab € 3,41*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,32*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,44*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
AFL55-800BL1
ab € 324,95*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
KEYB-V100RACK
ab € 21,86*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
AFP-875BL
ab € 105,24*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
AFP-875WH
ab € 105,15*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2500FPLATE
ab € 188,33*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2SFPLATE
ab € 64,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.