Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Notebook-Ständer NSLS025, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Notebook-Ständer NSLS025, Silber
Neomounts Notebook-Ständer NSLS025, Silber
Neomounts Notebook-Ständer NSLS025, Silber
Neomounts Notebook-Ständer NSLS025, Silber
Neomounts Notebook-Ständer NSLS025, Silber
Neomounts Notebook-Ständer NSLS025, Silber
Neomounts Notebook-Ständer NSLS025, Silber
Artikel-Nr.:
     C1024-NSLS025
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     NSLS025
EAN/GTIN:
     8717371445744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Der Neomounts NSLS025 Notebook-Ständer ist eine gute Wahl, wenn Sie maximalen Betrachtungkomfort für Ihren Laptop wünschen. Dieses hochwertige Produkt besteht aus gebürstetem Aluminium und ist kompatibel mit Macbook-Serien und den meisten 10-17" Laptops. Erhöhen Sie den Laptop für einen bequemen Blickwinkel Mit einem ergonomischen Ständer wie dem Neomounts NSLS025 können Hals- und Rückenbeschwerden vermieden werden. Die offene Konfiguration sorgt für eine gute Belüftung des Laptops und die rutschfesten Silikonkissen sowie die Sicherheits-Leisten sorgen für eine solide Positionierung und verhindern Kratzer. Die Kabel führen Sie bequem durch die hintere Öffnung. Produktabmessungen: - Länge: 23,9 cm - Breite: 21 cm - Höhe: 6,7 cm Ideal für den Einsatz im (Home-) Office, auf Theken, DJ-Pults oder in Empfangsbereichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
10
Max. Bildschirmgröße (inch):
17
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
5
Montage:
Schreibtisch
Tischmontage:
Ständer
Typ:
Fixiert
Neigung (Grad):
22°
Höhenverstellung:
6,8 cm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5
ab € 11,01*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS5
ab € 11,01*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5
ab € 11,01*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5HM
ab € 3,41*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5HM
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,27*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,27*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
AFL55-800BL1
ab € 324,63*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
KEYB-V100RACK
ab € 21,96*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
AFP-875BL
ab € 105,44*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
AFP-875WH
ab € 105,50*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2500FPLATE
ab € 188,74*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2SFPLATE
ab € 64,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.