Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Sitz-Steh-Arbeitsplatz NS-WS300, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Sitz-Steh-Arbeitsplatz NS-WS300, Schwarz
Neomounts Sitz-Steh-Arbeitsplatz NS-WS300, Schwarz
Neomounts Sitz-Steh-Arbeitsplatz NS-WS300, Schwarz
Neomounts Sitz-Steh-Arbeitsplatz NS-WS300, Schwarz
Neomounts Sitz-Steh-Arbeitsplatz NS-WS300, Schwarz
Neomounts Sitz-Steh-Arbeitsplatz NS-WS300, Schwarz
Neomounts Sitz-Steh-Arbeitsplatz NS-WS300, Schwarz
Neomounts Sitz-Steh-Arbeitsplatz NS-WS300, Schwarz
Neomounts Sitz-Steh-Arbeitsplatz NS-WS300, Schwarz
Neomounts Sitz-Steh-Arbeitsplatz NS-WS300, Schwarz
Neomounts Sitz-Steh-Arbeitsplatz NS-WS300, Schwarz
Neomounts Sitz-Steh-Arbeitsplatz NS-WS300, Schwarz
Neomounts Sitz-Steh-Arbeitsplatz NS-WS300, Schwarz
Neomounts Sitz-Steh-Arbeitsplatz NS-WS300, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-NS-WS300BLACK
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     NS-WS300BLACK
EAN/GTIN:
     8717371447120
Artikeldatenblatt
Anleitung
Neomounts NS-WS300BLACK verwandelt eine Tischplatte in einen gesunden Sitz-Steh-Arbeitsplatz. Diese Workstation verfügt über eine große obere Arbeitsfläche und eine untere Ablage für Tastatur und Maus. Mit dem federgestützten Hebemechanismus können Sie in nur wenigen Sekunden zwischen Sitzen und Stehen wechseln. Dieses ergonomische Produkt bietet Ihnen ein Maximum an Komfort, Bewegungsfreiheit und Produktivität. Es hält in jeder Position bis zu 15 kg. Genießen Sie die gesundheitlichen Vorteile des Stehens während Sie arbeiten. Die Arbeitsfläche (95x40 cm) bietet Platz für zwei Monitore oder einen Monitor und einen Laptop. Die ergonomische Tastatur-Ablage (95x30 cm) behält die Höhe zwischen Tastatur und Arbeitsfläche bei und verhindert so Nackenverspannungen beim Sitzen oder Stehen. - Stufenlos höhenverstellbar (11-50,5 cm); ermöglicht komfortables Stehen oder Sitzen, wie Sie es wünschen. - Mit dem Gasfederhebemechanismus können Sie auf einfache Weise den Schreibtisch mit Ihren Geräten auf und ab bewegen. - Mit dem Doppelgriff können Sie mühelos die Höheneinstellung aktivieren und deaktivieren. - Robuste Konstruktion; stabil und solide, auch wenn voll ausgefahren. Keine Montage erforderlich, gebrauchsfertig aus der Box.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
15
Montage:
Schreibtisch
Höhenverstellung:
11-50,5 cm
Kabelführung:
Nein
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,58*
€ 257,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,94*
€ 252,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,06*
€ 245,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,71*
€ 238,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,57*
€ 222,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NSLS010
ab € 20,03*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NSLS085GREY
ab € 25,17*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NSLS085BLACK
ab € 25,13*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NSLS085SILVER
ab € 25,19*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NSLS200
ab € 34,04*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-FS100BLACK
ab € 79,30*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-CC050SILVER
ab € 14,07*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-CS200BLACK
ab € 8,07*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-CS200WHITE
ab € 8,10*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-CLMP25BLACK
ab € 10,05*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-CLMP25WHITE
ab € 10,08*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-CLMP40BLACK
ab € 18,08*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-CLMP40WHITE
ab € 18,00*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-FS200BLACK
ab € 81,75*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NS-MPM100
ab € 20,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.