Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Tastatur- und Maushalter KEYB-V200, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Tastatur- und Maushalter KEYB-V200, Schwarz
Neomounts Tastatur- und Maushalter KEYB-V200, Schwarz
Neomounts Tastatur- und Maushalter KEYB-V200, Schwarz
Neomounts Tastatur- und Maushalter KEYB-V200, Schwarz
Neomounts Tastatur- und Maushalter KEYB-V200, Schwarz
Neomounts Tastatur- und Maushalter KEYB-V200, Schwarz
Neomounts Tastatur- und Maushalter KEYB-V200, Schwarz
Neomounts Tastatur- und Maushalter KEYB-V200, Schwarz
Neomounts Tastatur- und Maushalter KEYB-V200, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-KEYB-V200BLACK
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     KEYB-V200BLACK
EAN/GTIN:
     8717371445966
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Neomounts KEYB-V200BLACK ist eine universelle Halterung für Tastaturen und Mäuse. Die Halterung kann an bestehende Wand-, Decken- oder Tischhalterungen, welche eine VESA Norm von 75x75 mm oder 100x100 mm erfüllen, montiert werden. Die Halterung ist ausgelegt für links- als auch rechtshändige Benutzer. Somit können beliebige Tastatur- oder Maus-Typen auf dieser Halterung platziert werden. Die Halterung ist 65 cm breit und hat eine Tiefe von 21 cm. Die Höhe der vertikalen Verbindung ist 33cm. Dank den Öffnungen auf der Rückseite der Verbindung können alle Kabel sauber zusammengeführt werden. Die maximale Gewichtsbelastung liegt bei 2 kg. Das verwenden einer ergonomischen Tastatur-/Maus-Halterung kann Nacken- und Rückenbeschwerden verringern. Ideale Einsatzgebiete sind Schalter-, Empfangs- oder Büroarbeitsplätze. Das Montagezubehör ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Max. Bildschirmgröße (inch):
32
Max. Gewicht (kg):
2
Bildschirme:
1
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
100x100 mm
Typ:
Fixiert
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
KEYB-V100RACK
ab € 21,96*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D500KEYB
ab € 136,71*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2250KEYB
ab € 80,83*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2KEYB
ab € 82,03*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
KEYB-V050
ab € 48,45*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
KEYB-V100
ab € 54,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.