Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Tastatur- und Maushalter KEYB-V050, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Tastatur- und Maushalter KEYB-V050, Silber
Neomounts Tastatur- und Maushalter KEYB-V050, Silber
Neomounts Tastatur- und Maushalter KEYB-V050, Silber
Neomounts Tastatur- und Maushalter KEYB-V050, Silber
Artikel-Nr.:
     C1024-KEYB-V050
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     KEYB-V050
EAN/GTIN:
     8717371442392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maushalter
Mouse-Halter
Tastaturablage
Tastaturhalterung
Neomounts Tastatur- und Maus-Ablage Modell KEYB-V050, ist eine universelle Ablage für Tastaturen und Mäuse. Diese Ablage ist eine gute Wahl, wenn eine Wand -, Decken - oder Tischmontage von Konsolen benötigt wird. Diese Konsole ist ideal geeignet, um sie mit jeder Wand -, Decken - oder Schreibtisch Halterung mit VESA 75x75mm Lochmuster zu kombinieren. Wählen Sie die Wand-, Decken- oder Schreibtisch Halterung die Sie brauchen, und kombinieren Sie diese mit dieser Tastatur und Maus Ablage. Wollen Sie Tastatur, Maus und Monitor kombinieren? Mit unseren Adapter KEYB-V100RACK sind alle Kombinationen möglich. Das gezeigte Beispiel enthält Neomounts Flachbildschirm Tischhalterung Modell FPMA- D940HC mit KEYB -V100 (75 cm x 23 cm) und KEYB-V100RACK kombiniert. Die Installation von KEYB-V050 (50 cm x 23 cm) funktioniert ähnlich. Die Halterung ist sowohl für Links- als Rechtshänder konstruiert worden. Jede Tastatur und Maus kann mit diesem Stativ verwendet werden. Mit einer ergonomischen Halterung können Nacken - und Rückenbeschwerden vermieden werden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Garantie:
5 Jahre
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
10
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
75x75 mm
Typ:
Fixiert
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
KEYB-V100RACK
ab € 21,86*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D500KEYB
ab € 136,23*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2250KEYB
ab € 80,76*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2KEYB
ab € 82,57*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
KEYB-V100
ab € 54,68*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
KEYB-V200BLACK
ab € 54,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.