Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts iMac Vesa Adapterplatte FPMA-VESAMAC2127, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts iMac Vesa Adapterplatte FPMA-VESAMAC2127, Silber
Neomounts iMac Vesa Adapterplatte FPMA-VESAMAC2127, Silber
Neomounts iMac Vesa Adapterplatte FPMA-VESAMAC2127, Silber
Neomounts iMac Vesa Adapterplatte FPMA-VESAMAC2127, Silber
Neomounts iMac Vesa Adapterplatte FPMA-VESAMAC2127, Silber
Neomounts iMac Vesa Adapterplatte FPMA-VESAMAC2127, Silber
Artikel-Nr.:
     C1024-FPMA-VESAMAC2127
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     FPMA-VESAMAC2127
EAN/GTIN:
     8717371445546
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Monitor Vesa Adapter
Monitorhalter Adapter
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Mit dem Neomounts Adapter Modell PLASMA-VESAMAC2127, erhalten Sie eine Apple iMac-Bildschirm Halterung mit einem VESA-Lochmuster. Durch die Verwendung dieses VESA-Lochmusters, können Sie einen iMac mit einer Neomounts Tischhalterung oder Wandhalterung aufhängen. Der Mac-Adapter verfügt über das VESA-Lochmuster: 75x75 und 100x100 Der Adapter ist mit den 21.5" bis 27" Bildschirme kompatibel. Wie funktioniert es? Installieren Sie diese Halterung an den vorhandenen iMac Fuß. Montieren Sie den Adapter an jede gewünschte Neomounts Wand- oder Tischhalterung. Die Installation erfolgt über das VESA-Lochmuster 75x75 und 100x100. Neomounts bietet eine große Auswahl. Besuchen Sie unsere Website für die gewünschte Unterstützung. Dieser Adapter wird inklusive Installationsmaterial geliefert.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Garantie:
5 Jahre
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
15
Bildschirme:
1
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
100x100 mm
Typ:
Fixiert
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS5
ab € 11,02*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5HM
ab € 3,41*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5HM
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS6
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW6
ab € 3,41*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,40*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,37*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CB100BLACK
ab € 37,02*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,75*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,68*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750WHITE2
ab € 72,80*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DBLACK2
ab € 140,19*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DWHITE2
ab € 141,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.