Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Vesa-Platte FPMA-VESA120, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Vesa-Platte FPMA-VESA120, Silber
Neomounts Vesa-Platte FPMA-VESA120, Silber
Neomounts Vesa-Platte FPMA-VESA120, Silber
Neomounts Vesa-Platte FPMA-VESA120, Silber
Artikel-Nr.:
     C1024-FPMA-VESA120
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     FPMA-VESA120
EAN/GTIN:
     8717371442309
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Monitor Vesa Adapter
Monitorhalter Adapter
monitor vesa adapter
Die Neomounts Vesa-Adapterplatte Modell FPMA-VESA120, ermöglicht die Aufhängung einer VESA-Halterung mit 100x100 mm Schnittstelle, mit Displays mit VESA Lochmuster 200x200. Ideal, wenn Ihr Flachbildschirm andere VESA-Lochmuster an der Wand-, Schreibtisch-oder Deckenhalterung braucht. Neomounts FPMA-VESA120 eignet sich für Bildschirme bis 32" (80 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkts ist für einen 25 kg Bildschirm. Tiefe dieser Adapterplatte ist nur 4 Millimeter. Der Adapter eignet sich für Bildschirme mit VESA Lochmuster 100x200. Verschiedene Lochmuster können mit Neomounts VESA Adapterplatten abgedeckt werden. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
10
Max. Bildschirmgröße (inch):
32
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
25
Bildschirme:
1
Min. VESA:
100x100 mm
Max. VESA:
200x200 mm
Typ:
Fixiert
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5
ab € 11,04*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5
ab € 11,04*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5HM
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5HM
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS6
ab € 3,41*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW6
ab € 3,41*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,32*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,44*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CB100BLACK
ab € 37,03*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750BLACK2
ab € 73,10*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,98*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750WHITE2
ab € 73,14*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DBLACK2
ab € 139,99*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DWHITE2
ab € 140,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.