Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Toolbar-Monitorhalterung FPMA-DTBW200, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Toolbar-Monitorhalterung FPMA-DTBW200, Grau
Neomounts Toolbar-Monitorhalterung FPMA-DTBW200, Grau
Neomounts Toolbar-Monitorhalterung FPMA-DTBW200, Grau
Artikel-Nr.:
     C1024-FPMA-DTBW200
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     FPMA-DTBW200
EAN/GTIN:
     8717371442286
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Neomounts Monnitor-Halterung, Modell FPMA-DTBW200, ist eine neig-, schwenk- und drehbar Halterung für Flachbildschirme bis 30" (76 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl in Kombination mit Neomounts Toolbar ModellFPMA-DTB100, FPMA-DTB200 oder FPMA-WTB100. Neomounts einzigartige neig- (180°), dreh- (270°) und schwenkbare (180°) Technologie ermöglicht die Befestigung auf jeden Betrachtungswinkel, um vollumfänglich von den Möglichkeiten des Monitors zu profitieren. Montagetiefe ist 12 Zentimetern. Eine einzigartige Kabeführung verdeckt und führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten. Durch eine ergonomische Halterung können Nacken - und Rückenbeschwerden vermieden werden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich. FPMA-DTBW200 hat zwei Drehpunkten und eignet sich für Bildschirme bis 30" (76 cm). Die Tragkraft dieser Halterung ist 10 kg Bildschirm pro Bildschirm. diese Monitor-Halterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA Lochmuster 75x75 und 100x100. Verschiedene andere Lochmuster können, unter Verwendung von Neomounts VESA Adapterplatten, abgedeckt werden. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
10
Max. Bildschirmgröße (inch):
30
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
10
Bildschirme:
1
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
100x100 mm
Montage:
Schreibtisch
Typ:
Neigen, , Rotieren, , Schwenken, , Voll beweglich
Neigung (Grad):
180°
Rotation (Grad):
270°
Schwenkbereich (Grad):
180°
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5
ab € 11,02*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS5
ab € 11,04*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5
ab € 11,03*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5HM
ab € 3,40*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5HM
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW6
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,35*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,42*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CB100BLACK
ab € 36,93*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750BLACK2
ab € 73,15*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,79*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750WHITE2
ab € 73,33*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DBLACK2
ab € 140,52*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DWHITE2
ab € 141,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.