Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D935G, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D935G, Silber
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D935G, Silber
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D935G, Silber
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D935G, Silber
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D935G, Silber
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D935G, Silber
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D935G, Silber
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D935G, Silber
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D935G, Silber
Artikel-Nr.:
     C1024-FPMA-D935G
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     FPMA-D935G
EAN/GTIN:
     8717371443139
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Die Neomounts Tischhalterung, Modell FPMA-D935G, ist eine neig-, schwenk- und drehbar Tischhalterung für Flachbildschirme bis 30" (76 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mittels einer Tischplattenbohrung. Neomounts neig-(180°), dreh- (360°) und schwenkbare (360°) Technologie ermöglicht es die Halterung auf jeden Betrachtungswinkel zu ändern, um vollumfänglich von den Möglichkeiten des Flachbildschirms zu profitieren.

Die Halterung ist manuell höhenverstellbar von 0 bis 50 Zentimetern und in der Tiefe einstellbar von 12 bis 50 Zentimetern. Eine einzigartige Kabeführung verdeckt und führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten. Durch eine ergonomische Halterung können Nacken - und Rückenbeschwerden vermieden werden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich.

Neomounts FPMA-D935G hat drei Drehpunkte und eignet sich für Bildschirme bis 30" (76 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkts ist für Bildschirme bis je10 kg. Die Tischhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA 75x75 oder 100x100 mm Lochmuster. Verschiedene andere Lochmuster können unter Verwendung von Neomounts Vesa-Adapterplatten abgedeckt werden. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
10
Max. Bildschirmgröße (inch):
30
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
10
Bildschirme:
1
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
100x100 mm
Montage:
Schreibtisch
Tischmontage:
Durchführung
Typ:
Neigen, , Rotieren, , Schwenken, , Voll beweglich
Neigung (Grad):
180°
Rotation (Grad):
360°
Schwenkbereich (Grad):
360°
Höhenverstellung:
0-50 cm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS5
ab € 11,02*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5HM
ab € 3,41*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5HM
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS6
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW6
ab € 3,41*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,40*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,37*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CB100BLACK
ab € 37,02*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,75*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,68*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750WHITE2
ab € 72,80*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DBLACK2
ab € 140,19*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DWHITE2
ab € 141,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.